曜日別特売

大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板 アルミ枠

大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 - 馬印大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 - 馬印大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 - 馬印大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 - 馬印大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 - 馬印

ピン・マグネットが使える掲示板です。壁付けタイプ。

付属品画鋲6本、マグネット4個、取付金具材質(枠)アルミ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47824956KBA34-91012009001160×860(ボード面)グリーンボード:マグネットが使えるビニールレザー(グリーン)
49,500
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47824965KBA34-91212009001160×860(ボード面)アイボリーボード:マグネットが使えるビニールレザー(アイボリー)
49,500
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47824974KBA34-91412009001160×860(ボード面)コルク型ボード:マグネットが使えるビニールレザー(コルク柄)
49,500
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47824990KBA36-91018009001760×860(ボード面)グリーンボード:マグネットが使えるビニールレザー(グリーン)
74,100
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47824999KBA36-91218009001760×860(ボード面)アイボリーボード:マグネットが使えるビニールレザー(アイボリー)
74,100
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825008KBA36-91418009001760×860(ボード面)コルク型ボード:マグネットが使えるビニールレザー(コルク柄)
74,100
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825017KBA38-91024009002360×860(ボード面)グリーンボード:マグネットが使えるビニールレザー(グリーン)
99,000
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47825026KBA38-91224009002360×860(ボード面)アイボリーボード:マグネットが使えるビニールレザー(アイボリー)
99,000
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825035KBA38-91424009002360×860(ボード面)コルク型ボード:マグネットが使えるビニールレザー(コルク柄)
99,000
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825044KBA39-91027009002660×860(ボード面)グリーンボード:マグネットが使えるビニールレザー(グリーン)
103,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825060KBA39-91227009002660×860(ボード面)アイボリーボード:マグネットが使えるビニールレザー(アイボリー)
103,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825069KBA39-91427009002660×860(ボード面)コルク型ボード:マグネットが使えるビニールレザー(コルク柄)
103,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825078KBA310-91030009002960×860(ボード面)グリーンボード:マグネットが使えるビニールレザー(グリーン)
114,400
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825087KBA310-91230009002960×860(ボード面)アイボリーボード:マグネットが使えるビニールレザー(アイボリー)
114,400
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47825096KBA310-91430009002960×860(ボード面)コルク型ボード:マグネットが使えるビニールレザー(コルク柄)
114,400
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47825105KBA312-91036009003560×900(ボード面)グリーンボード:マグネットが使えるビニールレザー(グリーン)
134,500
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825114KBA312-91236009003560×900(ボード面)アイボリーボード:マグネットが使えるビニールレザー(アイボリー)
134,500
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825130KBA312-91436009003560×900(ボード面)コルク型ボード:マグネットが使えるビニールレザー(コルク柄)
134,500
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825139KBA44-910120012001160×1160(ボード面)グリーンボード:マグネットが使えるビニールレザー(グリーン)
66,000
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825148KBA44-912120012001160×1160(ボード面)アイボリーボード:マグネットが使えるビニールレザー(アイボリー)
66,000
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825157KBA44-914120012001160×1160(ボード面)コルク型ボード:マグネットが使えるビニールレザー(コルク柄)
66,000
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825166KBA46-910180012001760×1160(ボード面)グリーンボード:マグネットが使えるビニールレザー(グリーン)
93,500
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする