曜日別特売

ウォッシャブルフェルトスカイブルー

ウォッシャブルフェルトスカイブルー - ミササ

キャッチコピー:優しい手触りの洗えるフェルト
商品説明:手芸用の洗えるフェルト。シワ・ちぢみ・ほつれ・色落ちのしにくい特徴があります。
注意:-

セット内容本体×1材質ポリエステル100%寸法(mm)20×20×1包装形態(1個)袋入り内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782803650822
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4782803650822486633105082250822 ウォッシャブルフェルトスカイブルー ミササ 48663310ウォッシャブルフェルトスカイブルーミササ1枚
100
税込110
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする