タイトロック 長角L

タイトロック 長角L - アスベル
材質本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴムホワイト容量(mL)(1個あたり)780質量(g)(1個あたり)74耐熱温度(℃)本体・フタ:140、パッキン(約):180耐冷温度(℃)本体・フタ:-20、パッキン:-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)12.8×17.9×6.5内容量1個(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478288583709
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする