馬印
木製黒板(壁掛)粉受付
親しみやすいチョークで書く壁掛グリーン黒板です。
仕様
板面:木製(チョーク使用可)、壁掛
色
グリーン
タイプ
ブラックボード
種類
チョーク用
内容量
1枚
注意
※磁石は使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47824378
W1G
(板面)450×300
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47824387
W2G
(板面)600×450
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47824396
W23G
(板面)900×600
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください