曜日別特売

KU型屋外用掲示板 幕板付(脚付タイプ)

KU型屋外用掲示板 幕板付(脚付タイプ) - 馬印KU型屋外用掲示板 幕板付(脚付タイプ) - 馬印KU型屋外用掲示板 幕板付(脚付タイプ) - 馬印KU型屋外用掲示板 幕板付(脚付タイプ) - 馬印KU型屋外用掲示板 幕板付(脚付タイプ) - 馬印

脚付の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板付。

タイプ脚付使用場所屋外用付属品ピン6個仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚材質(本体)アルミ外寸法・高さ(mm)2480錠前プッシュ錠外寸法・奥行(mm)105内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47825970KU912TA-708126024801200×900グリーン708
232,700
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825979KU912TA-711126024801200×900クールグレー711
232,700
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825988KU912TA-712126024801200×900アイボリー712
232,700
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47825997KU918TA-708186024801800×900グリーン708
258,300
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826006KU918TA-711186024801800×900クールグレー711
258,300
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826015KU918TA-712186024801800×900アイボリー712
258,300
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826024KU218TA-708186024801800×1200グリーン708
330,400
229,800
252,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826040KU218TA-711186024801800×1200クールグレー711
330,400
229,800
252,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47826049KU218TA-712186024801800×1200アイボリー712
330,400
229,800
252,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする