馬印
木製黒板(壁掛)粉受無し
親しみやすいチョークで書く壁掛ブラック黒板です。
仕様
板面:木製(チョーク使用可)、壁掛
色
ブラック
タイプ
ブラックボード
種類
チョーク用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)600×450
内容量
1枚
注意
※粉受は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47824369
W2KN
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください