曜日別特売

美消臭すべり止めシート

美消臭すべり止めシート - ジョイフル

日本製の抗菌消臭剤エマルンコート使用。ダッシュボードに敷くだけで小物等のすべりを防ぎます。

材質EPDM内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47671349J-289160LL52020
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
47671340J-288260L1805
オープン
729
802(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする