曜日別特売

バッテリーチェッカー2

バッテリーチェッカー2 - カーメイト

バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。

用途車の車内小物幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35内容量1個
注意
※12V車専用。EV車/HV車/FCV車等の駆動用バッテリーのチェックは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47673799CT784
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする