SEIWA(セイワ)
イルミソケット3F
電源を3つに分配出来ます。ブルーLED付。90度の首振り機能付。
用途
車の車内用品
幅(mm)
120
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
57
電圧(V)
DC12
内容量
1個
注意
※DC12V専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674194
F196
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください