SEIWA(セイワ)
ナンバーフレームセット
クロームメッキ仕様のナンバーフレーム。錆に強いステンレスボルト付。軽自動車にも取付可能です。
用途
車のドレスUP
幅(mm)
175
色
クロームメッキ
高さ(mm)
375
奥行(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674210
K397
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください