SEIWA(セイワ)
モニタリングコードソケット3
DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。
用途
車の車内用品
幅(mm)
150
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
39
電圧(V)
DC12
出力
(USB)5V/2.4A
内容量
1個
注意
※DC12V専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674334
F319
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください