SEIWA(セイワ)
DC-USBプラグケーブルセット
亜鉛合金ボデイで安全性、堅牢性が高く高級感があります。タイプC型はPB最大20W、USB-Aポートは最大5V/2.4A出力です。通電LED付。
用途
車の車内用品
幅(mm)
80
高さ(mm)
180
長さ(m)
1.2
奥行(mm)
40
出力
PD20W/5V2.4A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674544
D615
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください