曜日別特売

USBフロアライト4

USBフロアライト4 - SEIWA(セイワ)USBフロアライト4 - SEIWA(セイワ)

高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。

用途車の車内用品幅(mm)90ブルー高さ(mm)180長さ(m)3奥行(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674578F335
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする