CST×ミリオン
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N
街乗り用ジュニアマウンテン。
色
黒/黒
タイプ
CTB
包装
1本巻
パターン
C1020N
内容量
1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
圧力(kPa[psi])
耐圧(kgf/cm
2
)
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674709
T16IL102B
16×1.75
280-450[40-65]
2.8-4.5
47-305
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
47674718
T18IL102B
18×1.75
240-450[40-65]
2.4-4.5
47-355
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
47674727
T22IL102B
22×1.75
240-450[40-65]
2.4-4.5
47-456
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください