CST×ミリオン
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N
街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
色
黒/黒
タイプ
MTB等
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
280-450[40-65]
パターン
C1040N
耐圧(kgf/cm
2
)
2.8-4.5
内容量
1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674745
T26IL104B
26×1.75
47-559
オープン
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
9日以内出荷
47674754
T26IM104B
26×1.95
53-559
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください