CST(チェンシンタイヤ)
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1698
街乗りに最適なタイヤパターンを採用したモデル。
色
黒/黒
タイプ
スポーツ
包装
1本タグ
圧力(kPa[psi])
280-450[40-65]
パターン
C1698
耐圧(kgf/cm
2
)
2.8-4.5
内容量
1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674919
T26GK169B
26×1.50
40-559
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47674928
T26GL169B
26×1.75
47-559
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください