曜日別特売

自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 - CST(チェンシンタイヤ)
(2件のレビュー)

APL構造

黒/黒サイズ700×28Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-620[75-90]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2ETRTO規格28-622内容量1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674937T70GT169B
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 自転車の補修部品
自転車修理ボランティア厚別サービス業

サイドウォールがしっかりしていて通勤/通学用自転車にお勧めしている製品です
28C/32C/35Cのラインナップがあり低価格なのでお勧めしやすいタイヤです
商品画像はリフレクター有りになっていますが、届く製品はリフレクター無しです

対象商品 : 47674937
2024-03-23
用途: クロスバイクのタイヤ交換
製造業

クロスバイクのタイヤが700×25Cで凹凸も少なく、パンク及び段差・滑り等が心配で、もう少し太くて凸凹の多いタイヤを探してこの商品を見つけ購入しました。
思った通りの商品で、コスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする