曜日別特売

自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820

自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820 - CST(チェンシンタイヤ)

27.5インチのブロックタイヤ

黒/黒サイズ27.5×1.95タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1820耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-584内容量1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674964T75GM172B
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする