CST×ミリオン
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C245
細めタイヤのスタンダードモデル
色
黒/黒
サイズ
20×1-3/8
タイプ
一般車
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
450[65]
パターン
C245
耐圧(kgf/cm
2
)
4.5
ETRTO規格
37-451
内容量
1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47675016
T20ID245B
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください