曜日別特売

自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N

自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N - CST(チェンシンタイヤ)
(2件のレビュー)

耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!

黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5内容量1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47675025T24WD249B24×1-3/837-540
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47675034T26WD249B26×1-3/837-590
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47675050T27WD249B27×1-3/837-630
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47675025
2025-04-20
用途: 電動自転車の後輪タイヤ交換に

空気圧不足に気づかず、サイドをダメにしてしまったのでチューブと共に交換。耐圧が高い製品のようで、タイヤ自体も硬いですが、組み込みは問題なし。接地面が厚くなっていて、摩耗には強そうです。が、トレッドがサイドまでは回り込んでないので、こうそく

1が参考にしています
2024-12-26
用途: 電アシ自転車に
赤帽はぴねす自動車・二輪車・自転車関連業

悩んだあげく自車サイズが無くこちらをチョイス、電アシ自転車のため車重が重く一般軽快車と違い空気圧が4k必要なため…

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする