曜日別特売

自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R

自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R - CST(チェンシンタイヤ)
(2件のレビュー)

アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!

黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC249R内容量1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
圧力(kPa[psi])
耐圧(kgf/cm2)
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47675059T20WF249B20×1-3/4240-310[2.4-3.1]2.4-3.147-451
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
47675068T22WE249B22×1-1/2280-450[40-65]2.8-4.540-501
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
47675077T26WE249B26×1-1/2280-450[40-65]2.8-4.540-590
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
47675086T27WE249B27×1-1/2280-450[40-65]2.8-4.540-630
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-29
用途: ブリジストン製の電動自転車の前タイヤに使用
農・林・水産業

ブリジストン製の電動自転車の前タイヤに使用しました。問題なく走行出来ます。

対象商品 : 47675077
2024-06-30
用途: 7年使用したタイヤが摩耗した為
自動車・二輪車・自転車関連業

組み込みはタイヤレバー使用せずに簡単に手組でOKです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする