自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727

自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727 - CST(チェンシンタイヤ)
(1件のレビュー)

電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ

黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC727内容量1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
圧力(kPa[psi])
耐圧(kgf/cm2)
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47675104T16WN727B16×2.125240[35]2.457-305
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
47675120T18WN727B18×2.125240-310[35-45]2.4-3.157-355
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
47675129T20WN727B20×2.125280[40]2.857-406
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47675120
2024-08-24
用途: 自転車修理
サービス業

タイヤに厚みがあり、しっかりしているので電動や子供乗せのタイプに最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする