CST(チェンシンタイヤ)
自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR55
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様
max300kg
色
黒/黒(黒耳)
サイズ
26×1-3/4
タイプ
実用車
包装
バラ
圧力(kPa)
600
パターン
CSR55
耐圧(kgf/cm
2
)
6
内容量
1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47675190
T26VFSR5B
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください