ミリオン(共和)
S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻
スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得
色
黒/黒
タイプ
一般車(サクラ)
包装
10本バラ
圧力(kPa[psi])
310-450[45-65]
パターン
S116
耐圧(kgf/cm
2
)
3.1-4.5
内容量
1セット(10本)
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47675208
T24LD116B
24×1-3/8
37-540
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
47675217
T26LD116B
26×1-3/8
37-590
オープン
取扱い終了
47675226
T27LD116B
27×1-3/8
37-630
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください