FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター

FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター - フルーク(FLUKE)FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター - フルーク(FLUKE)

大小サイズのジョーでリーク電流を測定
mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能
測定箇所を照らすスポットライトを搭載

用途大口径リーク・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2寸法(mm)234×101×46センサー64個保証期間1年交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能防塵防水性能IP30保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード最大測定導体径(Φmm)40バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~52kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPSカテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859615FLUKE-368
65,800
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする