アイネックス
USB-C - シリアル変換ケーブル
シリアルポート接続のモデム/PDAなどの各種機器をパソコンのUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できます。
色
ブラック
適合規格
USB2.0/1.1規格対応
対応OS
Windows11/10(32/64bit)
ケーブル長(cm)
75
メス形状
パソコン側:USBType-Cオス、周辺機器側:D-Sub9ピンオス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846096
ADV-130
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください