四国化成
アルメールDA1型
ポール式でお好きな場所に設置できる独立ポスト。
用途
投入口・取出口の方向はお好みによって使い分けできます。
材質
アルミ
本体寸法(mm)奥行
384
本体寸法(mm)高さ
246
本体幅(mm)
180
内容量
1セット
関連資料:
(0.03MB)
注意
※ポール建式で施工の場合は、本体と別に独立ポールが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47848300
AM-DA1B-BK
ブラックつや消し
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848309
AM-DA1B-SC
ステンカラー
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848318
AM-DA1B-MG
モナークグリーン
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848327
AM-DA1B-IW
アイボリーホワイト
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください