四国化成
アルメールUC1型
壁面に埋込使用するポスト。
材質
(前面パネル)アルミ鋳物
本体寸法(mm)奥行
302
本体寸法(mm)高さ
288
本体幅(mm)
420
内容量
1セット
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47848494
AM-UC1BK
ブラックつや消し
¥
77,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848510
AM-UC1MG
モナークグリーン
¥
77,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください