四国化成
アルメールDF1型
ポール式でお好きな場所に設置できる独立ポスト。
用途
大きく開き、郵便物の取り出しもラクな裏面取出口
材質
アルミ
本体寸法(mm)奥行
326.5
本体寸法(mm)高さ
390
本体幅(mm)
398
内容量
1セット
関連資料:
(0.05MB)
注意
※ポール建式で施工の場合は、本体と別に独立ポールが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47848336
AM-DF1P-BK
ブラックつや消し
¥
101,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47848345
AM-DF1P-SC
ステンカラー
¥
101,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください