四国化成
アルメールHS-1型
壁面に埋込使用するポスト。
材質
ステンレス
仕上
ヘアライン
本体寸法(mm)奥行
306
本体寸法(mm)高さ
190
本体幅(mm)
391
内容量
1セット
関連資料:
(0.01MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47848485
AM-HS1
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください