四国化成
アルメールHA-11
壁面に埋込使用するポスト。
材質
(前面パネル)アルミ鋳物
色
ジェーブラック
本体寸法(mm)奥行
308
本体寸法(mm)高さ
190
本体幅(mm)
410
内容量
1セット
関連資料:
(0.01MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47848476
AM-HA11B
410
190
308
¥
42,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください