トラベラーリッド付きタンブラー スリムタイプ

トラベラーリッド付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマトラベラーリッド付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマトラベラーリッド付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマトラベラーリッド付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマトラベラーリッド付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマトラベラーリッド付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマトラベラーリッド付きタンブラー スリムタイプ - アイリスオーヤマ

ふた付きで衛生的なシンプルデザインのカフェデイズタンブラーです。口当たりのよいトラベラーリッド付きです。スリムタイプで手に馴染みやすく、車などのドリンクホルダーに対応するサイズです。しっかりとふたを閉められるので、こぼれにくく運転中や持ち運び時にも安心して使えます。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、外側が熱くなりにくく、結露もしません。保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側:アクリルウレタン樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854137NCD-TLT350Φ83×1692700.3576以上(1時間)7以下(1時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
47854146NCD-TLT350Φ83×1692700.3576以上(1時間)7以下(1時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
47854155NCD-TLT470Φ83×2053200.4578以上(1時間)6以下(1時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
47854164NCD-TLT470Φ83×2053200.4578以上(1時間)6以下(1時間)
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする