曜日別特売

耐熱ガラス容器 12点セット

耐熱ガラス容器 12点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 12点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 12点セット - アイリスオーヤマ

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器と耐熱ボウルのセットです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。角型容器のフタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。フタ付きのものは、積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(
フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)

セット内容【丸型ボウル】LL×1個(フタ無し)、L×1個(フタ無し)、M×1個(フタ付き)、S×1個(フタ付き)【角型保存容器】L×2個(フタ付き)、M×2個(フタ付き)、S×2個(フタ付き)、SS×2個(フタ付き)、【丸型ボウル】【LL】26.5×26.5×(H)10.8(フタ無し)【L】23.5×23.5×(H)9.8(フタ無し)【M】22.1×21.1×(H)9.3(フタ付き)【S】19.0×18.1×(H)8.3(フタ付き)、【角型保存容器】(フタ付き)L(1040ml):19.7×14.8×(H)6.8M(630ml):17.0×12.5×(H)6.0S(370ml):14.5×10.7×(H)5.6SS(180ml):12×8.3×(H)4.7材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ(容器):ポリカーボネート、フタ(ボウル):ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム電子レンジ内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854259TGS-12S
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
47854268TGS-12S
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
47854250TGS-12S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47854250TGS-12S47854268TGS-12STGS-12S 耐熱ガラス容器 12点セット アイリスオーヤマ 47854268耐熱ガラス容器 12点セットアイリスオーヤマ1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする