CBボックス用棚板

CBボックス用棚板 - アイリスオーヤマCBボックス用棚板 - アイリスオーヤマ

【横置き用】別売りのCBボックス専用棚板です。CBボックス用レールボード(CXR-38)と組み合わせることでカラーボックスの棚板を増やすことができます。
棚板の位置をアレンジすることで、収納したいものに合わせて棚の位置を調節できディスプレイの幅が広がります。
CBカラーボックスは専用パーツでオリジナルの収納棚をカスタマイズすることが出来ます。
CBボックスFシリーズにはご使用になれません。

材質プリント紙化粧パーティクルボードナチュラル質量(g)494耐荷重(kg)引出1段あたり6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×251×9引出し内寸法(mm)645×360×145収納の目安引出1段あたりYシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら丸めて7枚内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850488CXT-27
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする