広座面ポケットコイル座椅子

広座面ポケットコイル座椅子 - アイリスオーヤマ広座面ポケットコイル座椅子 - アイリスオーヤマ広座面ポケットコイル座椅子 - アイリスオーヤマ広座面ポケットコイル座椅子 - アイリスオーヤマ

あぐらもかける広座面設計の座椅子です。背もたれ上部は頭・首を包み込むヘッドレスト形状になっており、首をしっかり支えます。また、広い座面と低反発のウレタンチップがくつろぎ感をよりアップさせます。ハイバックな背もたれ設計で、男女問わずゆったりとお使いいただけます。

材質構造部材:金属(スチール)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム寸法(mm)(背を寝かせた状態)700×1280×210高さ(mm)(座面まで)210質量(g)8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×770~1280×210~660リクライニング42段階内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849657PCC-700グレー8
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47849666PCC-700ブラウン8
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする