曜日別特売

滑車装置 PE-1G (スタンド付)

滑車装置 PE-1G (スタンド付) - ナリカ滑車装置 PE-1G (スタンド付) - ナリカ

セッティングが手軽にできる滑車装置
鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。
[特長]
スタンド付きですぐに使用できます。
別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。

仕様[スタンド]サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 [自在はさみ(マルチフック搭載)] 1個付属セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個、鉄製スタンド G-fit B型、鉄製スタンド用クランプ材質[スタンド]支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)[スタンド支柱]Φ12×660、[スタンド台座]:216×238×40適合径(Φmm)[クランプ支柱] 12・16使用径(Φmm)[クランプ/はさみ支柱軸] 8内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847584C15-1134
オープン
45,000
49,500(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする