ナリカ
低電圧LED Pacco-LED
専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格
低電圧タイプ、DC0.7~5.0V
コード長さ(mm)
ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)
80×70×95
材質(ベース)
ポリカーボネート製
リード線
ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
使用例
くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846726
P70-3946-07
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください