ナリカ
豆電球 Pacco-2.5V
専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格
DC2.5V 0.5A
コード長さ(mm)
ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)
80×70×95
材質(ベース)
ポリカーボネート製
リード線
ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
使用例
ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846717
P70-3946-06
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください