Go Direct 電流・電圧センサ

Go Direct 電流・電圧センサ - ナリカ

電気実験にはコレ
GoDirectの電流センサ、電圧センサのセットです。電気回路の実験や、抵抗の測定実験など幅広く活用できます。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。

仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容E31-8200-10ワイヤレス電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)、E31-8200-11ワイヤレス電圧センサ(測定範囲:±20V)型式【ワイヤレス電圧センサ】GDX-VOLT(Go Direct)、【ワイヤレス電流センサ】GDX-CUR(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電流センサ】±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、【ワイヤレス電圧センサ】±20V電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電流センサ】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ】0.01V測定項目【ワイヤレス電流センサ】電流、【ワイヤレス電圧センサ】電圧対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847600E31-8201-02
オープン
64,000
70,400(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする