ナリカ
プロペラモーター Pacco-510
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)
モーター
DC1.5V~12V、70mA
コード長さ(mm)
ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)
80×70×95
プロペラ
4枚羽
材質(ベース)
ポリカーボネート製
リード線
ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846690
P70-3946-03
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください