ナリカ
共鳴おんさ RFO-D
共鳴やうなりの実験に最適
音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
付属品
共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個
長さ(mm)
おんさ/振動部:110
寸法(mm)
共鳴箱:175×100×55
振動数
440Hz
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846306
C15-8014
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください