ナリカ
おんさ FO-D
音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
付属品
共鳴箱、たたき棒
長さ(mm)
おんさ/振動部:110
寸法(mm)
共鳴箱:175×100×55
振動数
440Hz
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846297
C15-8003
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください