曜日別特売

光源装置(スリットライト) RB-Y4CC

光源装置(スリットライト) RB-Y4CC - ナリカ光源装置(スリットライト) RB-Y4CC - ナリカ光源装置(スリットライト) RB-Y4CC - ナリカ光源装置(スリットライト) RB-Y4CC - ナリカ

セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]
セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。
白色光でプリズムによる分散実験ができます。
赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。

仕様裏面磁石付き、収納ケース入り寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ)電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846288D20-1511
オープン
21,000
23,100(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする