曜日別特売

分類学習用動物フィギュア 65N

分類学習用動物フィギュア 65N - ナリカ

動物の特徴と分類の仕方を見て触って楽しく学べる
陸上や水中に生息する動物フィギュアのセット。実際に手に取って、体の特徴を観察し分類することができます。[実験例]
生物の生息している場所
大きさなどの姿
殖え方
栄養のとり方

付属品収納ケース材質プラスチック長さ(mm)体長約25~80種類65種内容量1セット
注意
※種類が変更になる場合があります。※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846498M60-3190-10
オープン
29,880
32,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする