センサを使った自由落下の黒板実験
超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。
端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m)材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct)寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ)測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB内容量1セット