曜日別特売

Go Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付)

Go Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付) - ナリカGo Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付) - ナリカGo Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付) - ナリカGo Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付) - ナリカ

ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー
幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。

セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846428E31-8200-04
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする