ナリカ
水圧・浮力実験器 WP-BR
水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。
仕様
【最大計量/ばねはかり】2N
セット内容
水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ばねはかり(ニュートン目盛)SO-2N
寸法(mm)
【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ばねはかり】35×260×20
最小表示(N)
【ばねはかり】0.02
内容量
1セット
注意
※製品の色が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846184
C15-5536-01
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください