曜日別特売

アルコール温度計 AL-305RB

アルコール温度計 AL-305RB - ナリカアルコール温度計 AL-305RB - ナリカ

児童でも開けやすいケース入り
便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。

仕様スタンドケース入り全長(mm)300測定範囲(℃)-20~+501目盛(℃)1/1内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847758A05-6024-02
オープン
840
924(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする