曜日別特売

Go Direct ベーシックセンサ

Go Direct ベーシックセンサ - ナリカGo Direct ベーシックセンサ - ナリカGo Direct ベーシックセンサ - ナリカ

初めてのセンサ入門
はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]
温度:アルコールの蒸留実験
pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験
音:声や楽器の波形の測定

仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847968E31-8201-01
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする