力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y

力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y - ナリカ力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y - ナリカ

力学的エネルギー実験を黒板で
黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。
[特長]
黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。
コンパクトに収納できる組立式。

仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、セット内容ループ式 一式、V式 一式材質アルミ全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、直径(Φmm)ループ式:220内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846936C15-2251
オープン
75,000
82,500(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする